Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 239260 ABFALLBEHÄLTER, LEITFÄHIG, 14L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4921422
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     239260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 320 mm
  • Außenhöhe - imperial: 12.6 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • ESD-Aufbewahrung: Abfallkorb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: standard abfalleimer, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 239260, 4921422, 492-1422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,39*
    € 79,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,70*
    € 76,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,19*
    € 74,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,61*
    € 70,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,36*
    € 56,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.