Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 536603006 RUNDBUCHSE, PANEL, BUCHSENEINSATZ, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4883457
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     536603006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Rapid Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, JAEGER, 536603006, 4883457, 488-3457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,73*
    € 21,60*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 13,30*
    € 25,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jäger
    6301 350 06
    ab € 5,13*
    Zubehör
    Jäger
    5326 030 06
    ab € 13,40*
    Zubehör
    Jäger
    5369 100 06
    ab € 6,64*
    Zubehör
    Jäger
    5369 450 06
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.