Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUEBLER 1.150.510.056.550 ELEKTROMECH. ZÄHLER, 230VAC, W15.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4729791
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.150.510.056.550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
fritz kübler impulszähler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 207 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, KUEBLER, 1.150.510.056.550, 4729791, 472-9791
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 34,24*
    € 46,70*
    € 8,95*
    ab € 34,49*
    € 46,72*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 39,45*
    € 52,45*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 39,29*
    € 55,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,29*
    € 58,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,54*
    € 69,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,42*
    € 61,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,20*
    € 57,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,70*
    € 54,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7295117
    ab € 82,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.