Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMO UK LTD 40/43006710 DRUCKAUFNEHMER 0...10 BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4723820
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     40/43006710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: 25 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 V
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, JUMO UK LTD, 40/43006710, 4723820, 472-3820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 320,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 486,61*
    € 579,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 478,96*
    € 569,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 381,76*
    € 454,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 364,47*
    € 433,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 357,03*
    € 424,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 349,60*
    € 416,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 342,15*
    € 407,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 320,05*
    € 380,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.