Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TACIMA SC5476/2 TRANSFORMATOR, AUTO, 500VA, 240-120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4719396
Hersteller:
     Tacima
Herst.-Nr.:
     SC5476/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Nennleistung: 500 VA
  • Transformatormontage: Panelmontage
  • Eingangsspannung: 220V, 240V
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: -
  • Ausgangsstrom: -
  • Eingangsanschluss: 1.4m langes Kabel mit UK-Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsanschluss: 2/3-polige USA-Buchse
  • Spannungsfunktion: Abwärts
  • Ausgangsspannung: 110V, 120V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo, Spartransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TACIMA, SC5476/2, 4719396, 471-9396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 148,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,43*
    € 252,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,84*
    € 214,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,45*
    € 192,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,72*
    € 176,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.