Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 106027 LOCHSÄGE, HSS, BIMETALL, 27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4700557
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Klingenmaterial: HSS-Bimetall
  • Schnitttiefe, max.: 38 mm
  • Blatt-/Scheibendurchmesser: 27 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrosägen, Elektrowerkzeuge, Lochsägen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 106027, 4700557, 470-0557
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    25
    Frei Haus
    ab € 3,40*
    € 4,64*
    1 Tag
    6
    1
    € 6,95*
    ab € 3,42*
    € 4,99*
    3 Tage
    4
    1
    € 5,99*
    ab € 3,53*
    € 5,26*
    1 Tag
    5
    1
    € 5,59*
    ab € 3,62*
    € 5,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,59*
    € 14,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.