Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 42/75 SA KÜHLKÖRPER, 75MM, 0.7-1.65°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621955
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 42/75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Wärmewiderstand: 1.65 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 75 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 25 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.95 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 42/75 SA, 4621955, 462-1955
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,25*
    € 16,14*
    € 8,95*
    ab € 10,07*
    € 18,15*
    € 5,95*
    ab € 13,47*
    € 21,43*
    Lager 139
    447
    € 14,99*
    ab € 13,53*
    € 28,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7074623
    ab € 18,96*
    Zubehör
    RS Pro
    7074604
    ab € 16,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.