Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 92/100 SA KÜHLKÖRPER, 100MM, 1.4°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621580
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 92/100 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Wärmewiderstand: 1.4 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 1 k/w, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 92/100 SA, 4621580, 462-1580
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,75*
    € 14,25*
    € 5,90*
    ab € 10,60*
    € 14,95*
    1 Tag
    26
    € 5,95*
    ab € 16,78*
    € 29,56*
    Lager 139
    577
    € 14,99*
    ab € 14,42*
    € 30,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,89*
    € 35,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7074623
    ab € 18,93*
    Zubehör
    RS Pro
    7074604
    ab € 16,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.