Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERANCEA 01CBP41 COVER, PLUG IN CASE 41MM BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4446562
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     01CBP41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Steckgehäuse
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Abdeckungsfarbe: Schwarz
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Abdeckung: Gehäuseabdeckung / Gehäusedeckel
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Abdeckungsmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PERANCEA, 01CBP41, 4446562, 444-6562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.