Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2631 MESSLEITUNG, 149MM, 45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435357
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
Messkabel
Anschlusslänge - imperial: 6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 152.4 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Krokodilklemmen, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 45 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitung, adapter bnc pomona, adapter bnc, bnc kabel 20cm, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 2631, 4435357, 443-5357
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 14,94*
    € 23,41*
    € 8,95*
    ab € 15,29*
    € 23,57*
    € 5,90*
    ab € 17,61*
    € 26,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,49*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,37*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,71*
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.