Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0WICKNC2.7/SB ENTLÖTLITZE, 2.7MM, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4423124
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0WICKNC2.7/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
ersa entlötlitze länge 1.50 m breit...
entlötlitze
ersa entlötlitze
Litzenmaterial: Kupfer
  • Länge: 1.5 m
  • Produktpalette: -
  • Breite: 2.7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0WICKNC2.7/SB, 4423124, 442-3124
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,59*
    € 5,24*
    € 5,46*
    ab € 3,67*
    € 5,29*
    16 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 3,46*
    € 5,29*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 3,66*
    € 5,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,05*
    € 5,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.