Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 48 21 J21 INNEN-SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4401189
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 21 J21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp: Für Innenringe, gebogen um 90°
  • Bohrungsgröße, min.: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Bohrungsgröße, max.: 60 mm
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Spitzen: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange knipex 19-60 mm, seegering zange, seegering zange j6, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, KNIPEX, 48 21 J21, 4401189, 440-1189
    Angebote (46)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    35
    1
    € 6,90*
    ab € 12,15*
    € 14,81*
    3 Tage
    10
    1
    € 4,79*
    ab € 12,21*
    € 14,82*
    1 Tag
    31
    1
    € 7,90*
    ab € 12,20*
    € 14,86*
    1 Tag
    4
    1
    € 4,90*
    ab € 12,37*
    € 15,03*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 23,92*
    € 29,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.