Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT DAN/1 3M 26001619 KABEL SCHUTZ, GRAU/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4318286
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     DAN/1 3M 26001619
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabelschutzfarbe: Grau, Rot
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: DAN/1 Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, DAN/1 3M 26001619, 4318286, 431-8286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,46*
    € 73,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,72*
    € 71,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,47*
    € 57,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,55*
    € 38,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.