Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT HAZ/2 9M 26001618 KABEL SCHUTZ, BLK/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4318274
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     HAZ/2 9M 26001618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabelschutzfarbe: Schwarz, Gelb
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: HAZ/2 Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 9 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, HAZ/2 9M 26001618, 4318274, 431-8274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,97*
    € 229,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,46*
    € 223,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,41*
    € 187,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,35*
    € 151,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 124,81*
    € 148,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 122,26*
    € 145,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 119,71*
    € 142,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,89*
    € 126,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.