Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT HAZ/1 3M 26001615 KABEL SCHUTZ, BLK/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4318249
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     HAZ/1 3M 26001615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabelschutzfarbe: Schwarz, Gelb
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: HAZ/1 Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 3 meter, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, HAZ/1 3M 26001615, 4318249, 431-8249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,59*
    € 69,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,76*
    € 67,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.