Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK SMD A 8 SA KÜHLKÖRPER, SMD, 87°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4302175
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK SMD A 8 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.19 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 6.3 mm
  • Wärmewiderstand: 87 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 8 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.25 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 4.8 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.31 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: DIP-8, SSOP-20, SSOP-24, SSOP-28, TSSOP-24, TSSOP-28, TSSOP-38
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK SMD A 8 SA, 4302175, 430-2175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,48*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.