Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L1 ENDLAGENSCHALTER MINI ROLLER PLUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4254570
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2102L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: XCMD
  • Betätigungskraft, max.: 7 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter telemecanique, anschlussleitung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCMD2102L1, 4254570, 425-4570
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 30,27*
    € 40,33*
    1 Tag
    12
    € 8,90*
    ab € 30,24*
    € 40,45*
    € 3,90*
    ab € 31,28*
    € 41,46*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,21*
    € 43,86*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 66,09*
    € 86,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,01*
    € 102,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,44*
    € 99,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,59*
    € 92,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,58*
    € 87,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,31*
    € 86,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 66,09*
    € 78,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.