Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS SDS-4-014 DIL SCHALTER EINFACH 4POL 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-422642
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     SDS-4-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 4-polig
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: SDS
  • Schaltertyp: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ERG COMPONENTS, SDS-4-014, 422642, 422-642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.