Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 31890 RINGKABELSCHUH ROT M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4217378
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     31890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Isolatorfarbe: Rot
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: PIDG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh rot, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 31890, 4217378, 421-7378
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,2055*
    € 0,3806*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,80*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,26*
    € 1,57*
    Lager 139
    61654
    10
    € 14,99*
    ab € 1,03*
    € 1,62*
    1 Tag
    172
    3
    Frei Haus
    ab € 1,10*
    € 1,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 107,28*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 178,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 356,28*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169404
    ab € 105,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47386-0
    ab € 1.108,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 92,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59824-1
    ab € 437,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.