Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3470.1801 EDELSTAHLGRIFF 180MM NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4217019
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3470.1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Außendurchmesser - imperial: 0.39 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 180 mm
  • Griffmaterial: Edelstahl
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3470.1801, 4217019, 421-7019
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,22*
    € 12,78*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 18,46*
    € 32,83*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 18,83*
    € 36,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.