Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3470.1001 EDELSTAHLGRIFF 100MM NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216994
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3470.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: 0.39 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 110 mm
  • Griffmaterial: Edelstahl
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Tragegriffe, mentor tragegriff, tragegriffe, bügelgriffe edelstahl, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3470.1001, 4216994, 421-6994
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,61*
    € 11,68*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 16,47*
    € 33,68*
    2 Tage
    48
    Frei Haus
    ab € 18,64*
    € 34,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.