Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3270.0883 GRIFF, ABGERUNDET, 88MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216398
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3270.0883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: 0.31 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.31 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 100 mm
  • Griffmaterial: Stahl
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, bügelgriffe stahl, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3270.0883, 4216398, 421-6398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.