Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3277.1003 HANDLE, ALUMINIUM, 100MM CTRS, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216313
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3277.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.47 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 108 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 4.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, bügelgriffe aluminium, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3277.1003, 4216313, 421-6313
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,82*
    € 8,21*
    1 Tag
    21
    € 5,95*
    ab € 9,97*
    € 20,05*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 10,21*
    € 24,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.