Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3271.1091 ALUMINIUMGRIFF, U-FORM, 90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216209
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3271.1091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 98 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 3.86 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, bügelgriffe aluminium, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3271.1091, 4216209, 421-6209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,19*
    € 7,11*
    Lager 139
    219
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 17,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mentor
    3271.1093
    ab € 2,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.