Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ESZH-CAP-NO.2-50MM WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, ENDKAPPE, 7.4MM, PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216047
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ESZH-CAP-NO.2-50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Produktpalette: ESZH-CAP Series
  • Gesamtlänge, metrisch: 50 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 7.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.13 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.45 mm
  • Tüllenausführung: Abschlusskappe
  • Gesamtlänge, imperial: 1.96 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Strahlenvernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.29 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ESZH-CAP-NO.2-50MM, 4216047, 421-6047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,177*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.