Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1560 BL005 WIRE, BLU, 12AWG, 65/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209081
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1560 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 3.175 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.315 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einzelader awg12, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1560 BL005, 4209081, 420-9081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 69,15*
    € 128,02*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 113,51*
    € 142,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 142,06*
    € 169,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 140,37*
    € 167,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 130,90*
    € 155,77
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 127,44*
    € 151,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 113,51*
    € 135,08
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 113,51* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.