Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1550 WG001 HOOK-UP WIRE, 24AWG, WHT/GRN, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209077
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1550 WG001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 1.499 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 88,50*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 88,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 113,31*
    € 134,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 112,80*
    € 134,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 108,35*
    € 128,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 101,41*
    € 120,68
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 88,50*
    € 105,32
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.