Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AR21 ERASER POLIVIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208596
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AR21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifkorngröße: -
  • Länge: 25 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 25 mm
  • Blockmaterial: -
  • Schleifmittelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, Schleifmittel, Schleifreiniger, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AR21, 4208596, 420-8596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,49*
    € 10,89*
    Lager 139
    48
    € 14,99*
    ab € 7,46*
    € 13,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2162706
    ab € 3,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.