Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15026-1230 CBL ASSY, FPC, 30POS, 0.5MM, 305MM, ORG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208174
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15026-1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Flat
Einzeladern
FFC
Flex)
Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 30 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Orange
  • Produktpalette: 15026 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.