Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 221958-1044 CABLE ASSY, 4P RCPT-RCPT, 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208034
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     221958-1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 23.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 600 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 221958 Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CLIK-Mate-Buchse auf CLIK-Mate-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 221958-1044, 4208034, 420-8034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    49
    € 5,95*
    ab € 2,94*
    € 5,40*
    Lager 139
    250
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 6,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.