Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TDG1026KC-R5E INLINE-ADAPTER, RJ45-BUCHSE/RJ45-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204357
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TDG1026KC-R5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: RJ45, abgewinkelt
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, L-COM, TDG1026KC-R5E, 4204357, 420-4357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.