Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 110990044 ÜBERBRÜCKUNGSDRÄHTE STECKPLATINE, 140ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200185
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110990044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
Drahtdurchmesser: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 140 Überbrückungsdrähte, je 10 Stück in den Längen 2/5/7/10/12/15/17/20/22/25/50/75/100 &, 125mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einzeln, im, Prototyping-Tools, Set, Steckplatinen, Überbrückungsdrähte, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SEEED STUDIO, 110990044, 4200185, 420-0185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3,27* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.