Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 33281414002150 ENET-KABEL GESCHIRMT SPE-STECK/STECK 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180486
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33281414002150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 49.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Produktpalette: T1 Industrial Series
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SPE-Stecker auf SPE-Stecker
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Leitungen abgeschirmt, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 15m, as-i kabel, leitungen abgeschirmt 2 x 10, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, HARTING, 33281414002150, 4180486, 418-0486
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 86,43*
    € 109,21*
    1
    Frei Haus
    ab € 141,52*
    € 188,62*
    Lager 139
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 126,41*
    € 200,37*
    3 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,95*
    ab € 943,87*
    € 1.433,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,37*
    € 238,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,41*
    € 231,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,25*
    € 210,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,36*
    € 195,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 155,15*
    € 184,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 148,06*
    € 176,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 138,74*
    € 165,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,41*
    € 150,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.