Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05003991001 BITHALTER, 9MM X 98MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180372
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003991001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Länge: 98 mm
  • Zur Verwendung mit: VDE-Edelstahlklingen Kraftform Kompakt 3817, Bithalter von Wera
  • Produktpalette: Kraftform Kompakt Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, wera bithalter mit griff, bit halter, bit-halter wera, Adapter, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05003991001, 4180372, 418-0372
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 14,67*
    € 21,37*
    € 4,90*
    ab € 15,26*
    € 21,90*
    € 5,46*
    ab € 16,33*
    € 22,57*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 17,46*
    € 23,98*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 20,62*
    € 28,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.