Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC259BZX LATCH, ADRESSIERBAR, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177130
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC259BZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC259
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74259
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Latchtyp: Adressierbarer
  • IC-Gehäuse / Bauform: DHXQFN-EP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Ausbreitungsverzögerung: 16 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC259BZX, 4177130, 417-7130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,575*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.