Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL MFS-8 SCHERE, MULTIFUNKTION, 60MM, 205MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176060
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     MFS-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Gesamtlänge - metrisch: 205 mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Klingenlänge - imperial: 2.36 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 60 mm
  • Schere: Multifunktion
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gesamtlänge - imperial: 8.07 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 205mm, allzweckschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, UNILITE INTERNATIONAL, MFS-8, 4176060, 417-6060
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,52*
    € 46,29*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 34,82*
    € 47,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.