Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES PX0105A-001 BNC-KABEL NIEDRIGE INDUKTIVITÄT 1.5M SMU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4172331
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PX0105A-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel
Zur Verwendung mit: Präzisions-Multifunktionsgeräte (SMU) M9602A, M9603A von Keysight
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: BNC-Kabel mit niedriger Induktivität
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, PX0105A-001, 4172331, 417-2331
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 505,84*
    € 578,53*
    Frei Haus
    ab € 572,66*
    € 666,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 578,53*
    € 688,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 569,28*
    € 677,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 548,20*
    € 652,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 535,74*
    € 637,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 505,84*
    € 601,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.