Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT7LH-C6120 KABELBINDER 627MM X 7.6MM 120LB, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168170
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT7LH-C6120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Pan-Ty Series
  • Kabelbinder: Querschnitt Light Heavy
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.12 (Polyamid 6.12)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 178 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 627 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 120 lb
  • Kabelbinderbreite: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT7LH-C6120, 4168170, 416-8170
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    200
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,674*
    € 1,076*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,72*
    € 1,81*
    Lager 139
    5
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 94,12*
    € 137,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 137,00*
    € 163,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 134,48*
    € 160,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 121,53*
    € 144,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 117,76*
    € 140,13
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 104,09*
    € 123,87
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 98,29*
    € 116,97
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 96,73*
    € 115,11
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 94,12*
    € 112,00
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9412* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    GTS-E
    ab € 160,34*
    Ähnlich
    Panduit
    GTH-E
    ab € 256,83*
    Ähnlich
    Panduit
    STS2
    ab € 17,95*
    Ähnlich
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 310,88*
    Ähnlich
    Panduit
    GS4EH-E
    ab € 687,68*
    Ähnlich
    Panduit
    GS4H-E
    ab € 411,76*
    Ähnlich
    Panduit
    PTS
    ab € 1.038,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.