Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CLC75X3S8C370 KABELKLEMME, 19.05MM GEWELLT, 3POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167758
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLC75X3S8C370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Klemme, gewellt
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: 18 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 28 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 110 mm
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    RTCBE90S10-C
    ab € 6,83*
    Zubehör
    Panduit
    RTCBES10-TL
    ab € 6,81*
    Zubehör
    Panduit
    CLC100X1S8TL370
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Panduit
    CLC100X2S8TL370
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Panduit
    CLC100X3S8C370
    ab € 3,38*
    Zubehör
    Panduit
    CLC62X1S8TL370
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Panduit
    CLC62X2S8TL370
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Panduit
    CLC62X3S8C370
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Panduit
    CLC75X1S8TL370
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Panduit
    CLC75X2S8TL370
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Panduit
    CLC88X1S8TL370
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Panduit
    CLC88X2S8TL370
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Panduit
    CLC88X3S8C370
    ab € 3,38*
    Zubehör
    Panduit
    RTCM3EBL-L350
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.