Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0615X087 TRANSFORMATORKERN RINGFÖRMIG N87 60.07MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167306
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0615X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Kern: Ring
  • Effektiver Querschnitt Ae: 76.89 mm²
  • Zur Verwendung mit: Induktivitäten / Transformatoren
  • Produktpalette: B64290L0615 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.5 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 60.07 mm
  • Ferritkerngröße: 25.3mm x 14.8mm x 15mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B64290L0615X087, 4167306, 416-7306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,02*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.