Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0040X037 TRANSFORMATORKERN RINGFÖRMIG T37 152.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167303
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0040X037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Kern: Ring
  • Effektiver Querschnitt Ae: 152.4 mm²
  • Zur Verwendung mit: Induktivitäten / Transformatoren
  • Produktpalette: B64290L0040 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 7.16 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 152.4 mm
  • Ferritkerngröße: 58.3mm x 40.8mm x 17.6mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kernmaterialgüte: T37
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B64290L0040X037, 4167303, 416-7303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 26,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.