Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CS1206KKX7RZBB332 KONDENSATOR, 3300PF, 630V, MLCC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4166275
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS1206KKX7RZBB332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CS Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 3,3nf, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CS1206KKX7RZBB332, 4166275, 416-6275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0427*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2134*
    € 0,25395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.