Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STELLARLINK DEBUGGER/PROGRAMMIERER, MCU, SPC5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163885
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STELLARLINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Programmiergerät
mikrocontroller
Merkmale: USB/JTAG-Debugger für MCU, konform mit IEEE 1149.1-JTAG-Protokoll, NVM-Programmierung, USB-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: MCU, SPC5, SR5, SR6
  • Lieferumfang des Kits: StellarLINK In-Circuit-Debugger/Programmier-Tool
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, STMICROELECTRONICS, STELLARLINK, 4163885, 416-3885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 104,87*
    € 133,60*
    Frei Haus
    ab € 108,00*
    € 137,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,60*
    € 158,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,40*
    € 156,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,58*
    € 148,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,92*
    € 137,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,87*
    € 124,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.