Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-KAB 1.85MM-STECKER/1.85MM-STECKER 36 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163797
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     PMA SF570S/11PC185/11PC185/36IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • Koaxialkabel: SUCOFLEX 570S
  • Kabellänge - Metrisch: 914 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: 1.85mm-Stecker auf 1.85mm-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, PMA SF570S/11PC185/11PC185/36IN, 4163797, 416-3797
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.216,31*
    € 1.601,80*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 1.865,25*
    € 2.136,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.136,93*
    € 2.542,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.093,58*
    € 2.491,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.974,62*
    € 2.349,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.894,43*
    € 2.254,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.865,25*
    € 2.219,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.