Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 415-0502-012 KONF KAB ABG SMP-BUCHS/ABG BUCHS 304.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163658
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0502-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Koaxialkabel: 2.1844mm biegsam, 2.1844mm halbstarr
  • Kabellänge - Metrisch: 304.8 mm
  • Impedanz: -
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMP-Buchse (90°) auf SMP-Buchse (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0502-012, 4163658, 416-3658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,16*
    € 53,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.