Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 244359 CABLE ASSY, AC LED PLUG-RCPT END, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162637
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     244359
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungsleitung
Vitrine Halogenstrahler
Vitrinen-Halogenstrahler
Vitrinenbeleuchtung
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: AC-LED-Stecker auf AC-LED-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vitrinenhalogenstrahler, vitrine halogenstrahler, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtkabel, STEGO, 244359, 4162637, 416-2637
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,41*
    € 29,50*
    € 8,95*
    ab € 30,64*
    € 42,44*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 32,70*
    € 63,89*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 49,66*
    € 89,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,87*
    € 56,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.