Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11472 ADAPTOR 2.1MM SOCKET TO 2.50MM PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4161862
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: DC-Hohlstecker - 2.5mm
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: DC-Hohlstecker - 2.1mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zwischen, PRO SIGNAL, PS11472, 4161862, 416-1862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,312*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.