Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG04343 PATCH LEAD CCA CONDUCTOR BLUE 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4160475
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG04343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Produktpalette: Pro Signal CCA Patch Leads
  • Mantelfarbe: Blau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: CCA (nicht für PoE)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PSG04343, 4160475, 416-0475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.