Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL NLMOB-C-LT-1M LEAD, USB-C - LIGHTNING, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4160376
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     NLMOB-C-LT-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: NLMOB-C-LT Series
  • USB-Version: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Lightning-Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, PRO SIGNAL, NLMOB-C-LT-1M, 4160376, 416-0376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.