Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG08976 LEAD STEREO JACK PLUG-SKT 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4160016
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG08976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: Pro Signal 3.5mm Leads
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: 3.5mm-Stereo-Klinkenbuchse
  • Steckverbinder A: 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Videokabel, PRO SIGNAL, PSG08976, 4160016, 416-0016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,822*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.